Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CH0078 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CH0078 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CH0078 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CH0078 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CH0078 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CH0078 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74904271
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0078
EAN/GTIN:
     4052792051865
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Produktinformationen "Ultra High Speed HDMI Kabel, schwarz, 2m" von LogiLink
Das ultrahochleistungsfähige HDMI-Kabel von LogiLink überträgt Audio und Video Daten. Es unterstützt Auflösungen bis zu 10K, 8K@60 Hz und 4K@12 0 Hz.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
144 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Rotierend
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.