Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 43BN70U-B Computerbildschirm 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 43BN70U-B Computerbildschirm 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
LG 43BN70U-B Computerbildschirm 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
LG 43BN70U-B Computerbildschirm 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
LG 43BN70U-B Computerbildschirm 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
LG 43BN70U-B Computerbildschirm 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
LG 43BN70U-B Computerbildschirm 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
LG 43BN70U-B Computerbildschirm 109,2 cm (43") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74937513
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     43BN70U-B
EAN/GTIN:
     8806091008909
Suchbegriffe:
LG Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
RS-232, USB Typ-C
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 10 °
Menüsprachen
Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen
17
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-Version
1.4/2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
59 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
82 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
70 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
356244
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
Reach
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2451 x 0.2451 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 135 kHz
Digital vertikale Frequenz
56 - 61 Hz
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,73*
€ 647,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,42*
€ 644,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,56*
€ 640,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,23*
€ 636,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,20*
€ 619,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.