Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > LG Monitore

  lg monitore 24bn650y  (19 gefilterte Angebote unter 29.266.853 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „LG Monitore“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Artikelmerkmale
LG 29BN650-B Computerbildschirm 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Hersteller: LG
Herst.-Nr.: 29BN650-B.AEU
Zertifizierung: Energy Star
Modell/Reihe: BN Serie
Bilddiagonale: ab 74 cm (29")
Auflösung: 2560 x 1080 Pixel
Energieeffizienz: Klasse F
Jährlicher Energieverbrauch: 30-39 kWh
Maximale Herstellergarantie: 24 Monate
Schnittstellen: HDMI / DisplayPort
Reaktionszeit: 5 ms
Helligkeit: 350 cd/m²
Kontrastverhältnis: 1.000:1
Anzeigeposition: Höhe, Neigbar
Panel-Technologie: IPS
Sync-Technologie: FreeSync
HDR-fähig: ja
Seitenverhältnis: 21:9
VESA-Halterung: 100 x 100 mm
Stromverbrauch im Betrieb: bis 30 Watt
pro Stück  ab € 159,38*
 Stück  
Artikelmerkmale
LG 35BN77CP-B.AEU Computerbildschirm 88,9 cm (35") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Hersteller: LG
Herst.-Nr.: 35BN77CP-B.AEU
Zertifizierung: Energy Star
Modell/Reihe: BN Serie
Bilddiagonale: ab 89 cm (35")
Auflösung: 3440 x 1440 Pixel
Energieeffizienz: Klasse G
Maximale Herstellergarantie: 36 Monate
Schnittstellen: HDMI / DisplayPort
USB-Schnittstellen: USB-C
Reaktionszeit: 5 ms
Helligkeit: 300 cd/m²
Kontrastverhältnis: 2.500:1
Anzeigeposition: Höhe, Neigbar
Panel-Technologie: VA
Sync-Technologie: FreeSync
HDR-fähig: ja
Seitenverhältnis: 21:9
VESA-Halterung: 100 x 100 mm
Stromverbrauch im Betrieb: bis 50 Watt
pro Stück  ab € 375,59*
 Stück  
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.