Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta DG9246 2800 W 1,3 l Microsteam 400 Grundplatte Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta DG9246 2800 W 1,3 l Microsteam 400 Grundplatte Schwarz, Grün
Rowenta DG9246 2800 W 1,3 l Microsteam 400 Grundplatte Schwarz, Grün
Rowenta DG9246 2800 W 1,3 l Microsteam 400 Grundplatte Schwarz, Grün
Rowenta DG9246 2800 W 1,3 l Microsteam 400 Grundplatte Schwarz, Grün
Rowenta DG9246 2800 W 1,3 l Microsteam 400 Grundplatte Schwarz, Grün
Rowenta DG9246 2800 W 1,3 l Microsteam 400 Grundplatte Schwarz, Grün
Rowenta DG9246 2800 W 1,3 l Microsteam 400 Grundplatte Schwarz, Grün
Rowenta DG9246 2800 W 1,3 l Microsteam 400 Grundplatte Schwarz, Grün
Rowenta DG9246 2800 W 1,3 l Microsteam 400 Grundplatte Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74940658
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     DG9246F0
EAN/GTIN:
     3121040070451
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Bügelstation
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
445 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
345 mm
Paketgewicht
6390 g
Ergonomie
Kabelaufwicklung
Ja
Merkmale
Bügeleisen-Wattleistung
2800 W
Dampfstoßleistung
580 g/min
Material Bügelsohle
Microsteam 400 Grundplatte
Max. Dampfdruck
8 bar
Fassungsvermögen Wassertank
1.3 l
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Wassertank
Abnehmbar
Dampf-Boost Funktion
Ja
Konzentrierter Dampfstoß an der Spitze der Sohle
Ja
Anwärmdauer
2 min
Durchgehender Dampf
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Durchgängige Füllung
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
5
Anti-Kalksammler
Ja
Herausnehmbarer Anti-Kalksammler
Ja
ECO-Modus
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Recycelbares Material
45 %
Automatische Abschaltung
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Stabile Rückkantenstütze
Ja
Präzisionsspitze
Ja
Anzeige
Wasserstandsanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
5400 g
Technische Details
Kabellänge
1.98 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,09*
€ 399,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,67*
€ 399,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,18*
€ 392,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,46*
€ 376,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,49*
€ 330,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.