Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington GRAPHITE SERIES G5 Herrenrasierer Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74942439
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     PG5000
EAN/GTIN:
     5038061100921
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Nie mehr ungestylt mit dem Graphite Series Personal Groomer G5.

Die All-in-One Lösung für Styles von Kopf bis Fuß - ob Sie die Koteletten trimmen möchten, den Bart definieren oder das Körperhaar stutzen - der G5 macht es möglich.

Selbstschärfende Klingen sorgen für eine Premium-Leistung und ein präzises und sauberes Ergebnis zu jeder Zeit. Die Graphitbeschichtung garantiert ein sanftes Gleiten auf der Haut, damit Sie mit hohem Komfort Ihren liebsten und perfektesten Look kreieren können.

Mit den 9 austauschbaren Zubehörteilen des G5 können Sie Ihre gesamte Körperbehaarung in Angriff nehmen. Der verstellbare Aufsteckkamm lässt Sie Ihr Bart- und Kopfhaar auf 2-20mm stutzen und ermöglicht Ihnen so eine Vielzahl an Bart- und Haarstyles. Der vertikale Nasen- und Ohrenhaartrimmer lässt sowohl Ihre Ohren und Nase, als auch die Augenbrauen gepflegt aussehen. Der Body Hair Trimmer sorgt mit und ohne Kamm dafür, dass Ihr Körper gepflegt aussieht. Sie können Haare auf 0,5, 3, 6 und 9mm trimmen. Den 3-Tage-Bartstyle erreichen Sie mit dem 1,5mm Aufsteckkamm und das Körperhaar lässt sich einfach mit dem 3mm Aufsteckkamm trimmen. Der Mini-Folienrasieraufsatz ist perfekt für glatt rasierte Flächen außerhalb des Bartbereichs geeignet. Wenn eine glatte Körperrasur eher Ihr Ding ist, können Sie die TST-Klinge verwenden, um auf Mikrostoppeln herunterzuschneiden.

Genießen Sie die Freiheit der kabellosen Benutzung, denn der G5 erlaubt es Ihnen, Ihren gewünschten Style zu kreieren, wo auch immer Sie sind. Die beeindruckende Akkulaufzeit von 90 Minuten gibt Ihnen genug Zeit, Ihren persönlichen Look zu erzielen. Get Your You On! Achten Sie einfach auf die zweifache Ladekontrollanzeige, die Sie wissen lässt, wenn der Akku geladen werden muss.

Der G5 ist 100% wasserdicht, Sie können also Ihre Grooming-Routine ohne Probleme unter die Dusche verlegen - für einfache und schnelle Ergebnisse. Wasserfeste Klingen bedeuten auch, dass Sie das Produkt einfach reinigen können. So bleibt es in einem top Zustand zwischen den Benutzungen.

Der Graphite Series Personal Groomer G5 sorgt für eine präzise gestylte Version Ihrerselbst.

ALL IN ONE STYLING
Verabschieden Sie sich von der endlosen Anzahl an Styling-Tools. Mit dem G5 ist die Kreation vieler verschiedender Looks möglich, denn er ist ein Alleskönner. Mit nur einem Produkt lassen sich Bärte, Haare, Koteletten und Körper perfekt in Szene setzen.

SANFT ZUR HAUT
Die graphitbeschichteten Klingen gleiten sanft über die Haut und machen die Benutzung so noch angenehmer. Der G5 wurde designt, um mit seinen abgerundeten Klingen eine besonders hautfreundliche Anwendung von Kopf bis Fuß zu ermöglichen.

PRÄZISION UND LEISTUNG
Der Graphite G5 besitzt selbstschärfende Klingen. So kann mit jeder Benutzung ein sauberer Schnitt gewährleistet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Entfernbare Rollen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Präzisionstrimmer
Ja
Lieferumfang
Aufbewahrungstasche
Ja
Technische Details
Griff(e)
Ja
Laufzeit
90 min
Nass
Ja
Ladezeit
4 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.