| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-74994618 Herst.-Nr.: ATH-00109-N-C EAN/GTIN: 810003941312 |
| |
|
| | |
| Eleganz in die Moderne – Atherton verleiht der patentierten Linsentechnologie von GUNNAR einen Hauch von Klasse und bietet ein verbessertes Seherlebnis. Der Dual-Material-Rahmen verfügt über ein 3-Fass-Scharnier für Komfort und Haltbarkeit. Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für | Unisex | | Form | Oval | | Stil | Klassisch | | Rahmenfarbe | Onyx, Schwarz | | Einstellbare Nasenpads | Ja | | Nicht-Reflektierend | Ja | | Asiatische Passform | Ja | | Objektivfarbe | Transparent | Gewicht und Abmessungen | Breite Brillenglas | 48 mm | | Breite Nasensteg | 24 mm | | Brillenbügellänge | 145 mm | | Gewicht | 24 g | Lieferumfang | Aufbewahrungsbox | Ja | | Etui-Typ | Beuteltasche | | Reinigungstuch | Ja |
|
| | |
| | | |
| |