Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue Microphones Yeti X Schwarz Tischmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blue Microphones Yeti X Schwarz Tischmikrofon
Blue Microphones Yeti X Schwarz Tischmikrofon
Blue Microphones Yeti X Schwarz Tischmikrofon
Blue Microphones Yeti X Schwarz Tischmikrofon
Blue Microphones Yeti X Schwarz Tischmikrofon
Blue Microphones Yeti X Schwarz Tischmikrofon
Blue Microphones Yeti X Schwarz Tischmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75049034
Hersteller:
     Blue Microphones
Herst.-Nr.:
     988-000244
EAN/GTIN:
     5099206085152
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Blue Yeti X USB-Mikrofon

Das Blue Yeti X ist ein hochmodernes USB-Aufnahmemikrofon für professionelles Gaming, Twitch-Streaming, Podcasting und YouTube-Produktionen. Mit einem Vier-Kapsel-Kondensator-Array im Inneren liefert das Yeti X den legendären Blue-Broadcast-Mikrofonsound mit größerem Fokus und größerer Klarheit als je zuvor - und das in vier vielseitigen Richtcharakteristiken. Mit dem beleuchteten Multifunktions-Smart-Regler können Sie den Pegel Ihrer Stimme in Echtzeit überwachen und anpassen und so Ihren Audio-Stream präzise steuern.

Und mit der fortschrittlichen Blue VO!CE* Software können Sie Soundeffekte auf Broadcast-Level erzeugen und Ihr Publikum mit erweiterten Effekten, fortschrittlicher Stimmmodulation und HD-Audiosamples unterhalten. Das Yeti X ist das ultimative Mikrofon für die Kreativen von heute.

*Erfordert den Download und die Installation von Logitech G HUB

Produktdetails:
Gewicht (Mikrofon und Ständer): 1,28 kg
Abmessungen (ausgefahren im Ständer): 11 x 12,2 x 28,9 cm
Kapseln: 4 patentierte 14-mm-Kondensatorkapseln von Blue
Richtcharakteristiken: Niere, Acht (bidirektional), Kugel (omnidirektional) und Stereo
Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz
Systemvoraussetzungen: Windows 10 oder höher, macOS 10.13 oder höher, USB-Anschluss 1.1/2.0/3.0
Packungsinhalt: Yeti X Mikrofon, 2 m USB-Kabel, Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
1280 g
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
110 x 122 x 289 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
126 mm
Verpackungstiefe
157 mm
Verpackungshöhe
251 mm
Paketgewicht
1620 g
Energie
Energieverbrauch
203 mA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
2 m
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85181000
Breite des Versandkartons
334 mm
Höhe des Versandkartons
285 mm
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Mikrofon
Typ
Tischmikrofon
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Anzahl Kapseln
4
Bit-Rate
24 Bit
Samplerate
48 kHz
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)
100 dB
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz)
122 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Cardioid/Bidirectional/Omnidirectional microphone
RF Power
72 mW
Stimmenmagnetspuele Typ
Verflüssiger
Verstaerker
THD, totalklirren
0.03 %
Output Widerstand
16 Ohm
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
100 dB
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Kopfhörerausgang
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,03*
€ 308,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,68*
€ 256,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,06*
€ 204,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.