Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru UltraLock 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanguru UltraLock 1 TB Schwarz
Kanguru UltraLock 1 TB Schwarz
Kanguru UltraLock 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75789825
Hersteller:
     KANGURU
Herst.-Nr.:
     U3-NVMWP-1T
EAN/GTIN:
     705110113915
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Gummi
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
Schreibschutzschalter
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
NVMe
Ja
Lesegeschwindigkeit
675 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
575 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Tiefe
10.5 mm
Höhe
1.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,25*
€ 282,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,57*
€ 275,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,52*
€ 269,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,85*
€ 265,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,20*
€ 239,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.