Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect D3X40I5MH Mutter Zylindermutter M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect D3X40I5MH Mutter Zylindermutter M3
econ connect D3X40I5MH Mutter Zylindermutter M3
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76309911
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     D3X40I5MH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3 messing
abstandsbolzen m3
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
40 mm
Merkmale
Produkttyp
Zylindermutter
Material
Messing
Produktfarbe
Metallisch
Verbindender thread type
M3
Oberflächentyp
Chrom
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.