Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Schrumpfformteil
>
Artikel
Hellermann Tyton 401-78180 Schrumpfschlauch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-76583116
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
401-78180
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyolefin
Schrumpftemperatur
70 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Schrumpfschläuche
Weitere Suchbegriffe:
schrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,16*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gas-Heißluftgebläse CHG900
HellermannTyton
391-90010
ab € 146,45*
Zubehör
Gas-Heißluftgebläse mit Zubehör (Gaspatrone, Schalenreflektor, Flachdüse, Mundstück)
HellermannTyton
391-90002
ab € 262,83*
Zubehör
H6100 elektrisches Heißluftgebläse 1600 W/ 230 V/ +700 °C
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen