Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP SFX PRO 450W Netzteil 24-pin ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FSP SFX PRO 450W Netzteil 24-pin ATX Schwarz
FSP SFX PRO 450W Netzteil 24-pin ATX Schwarz
FSP SFX PRO 450W Netzteil 24-pin ATX Schwarz
FSP SFX PRO 450W Netzteil 24-pin ATX Schwarz
FSP SFX PRO 450W Netzteil 24-pin ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     6414-703196
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPA450AA00
EAN/GTIN:
     4713224522123
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Die SFX Pro-Serie bietet Spezifikationen für Hochleistungssysteme mit kleinem Formfaktor.

Intelligente Steuerung der Lüftergeschwindigkeit
Der Gehäuselüfter des SFX Pro passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die Temperatur des Netzteils an.

Dies trägt zu einem ausgezeichneten Luftstrom und einem geräuscharmen Betrieb bei.

80 Plus® Bronze-Zertifizierung
Die SFX Pro-Serie verfügt über die 80 PLUS Bronze-Zertifizierung und spart Energie durch einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 85%.

DC-DC Wandler
Mit seinem DC-DC Wandler gewährleistet die SFX Pro Serie eine hervorragende Umwandlungseffizienz und bietet zugleich ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Stabilität.

Entspricht der IEC/EN 62368 Norm
FSP entspricht den neuesten Technologie Richtlinien und unterstützt zusätzlich eine ganze Reihe weiterer Sicherheits Zulassungen. Somit ist gewährleistet, dass unsere Produkte den sich stets ändernden Vorschriften entsprechen. Wir haben den Großteil unserer Netzteile umgerüstet, um die neue Norm IEC/EN 62368 zu erfüllen.

Schwarze Flachbandkabel
Die mattschwarze Beschichtung des Netzteils und der schwarzen Flachbandkabel verleihen deinem System ein elegantes Aussehen.

Von SFX zu ATX Dank Adapter
Passt sich an deine individuellen Anforderungen an. Das FSP SFX PRO passt nicht nur in Gehäuse mit dem SFX-Formfaktor, sondern kann auch unkompliziert in normale ATX-, Micro-ATX- oder Mini-ITX-Gehäuse eingebaut werden.

Universeller Einsatz garantiert dank breiten Eingangsspannungsbereich
Aufgrund von seinem breiten Eingangsspannung Bereichs von 100-240V, kann die Stabilität des Systems gewährleisten werden, auch wenn die Eingangsspannung nicht stabil ist.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Anzahl SATA Stromstecker
3
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
450 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
6 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)
2.5 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
85 W
Kombinierter Strom (+12V)
450 W
Kombinierter Strom (+5V)
85 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
16 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
37.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
16 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
85 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
SFX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Geräuschpegel
43 dB
Lagertyp
Gewehr
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
80 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
1220 g
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 8,50*
ab € 43,51*
€ 57,49*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 43,91*
€ 57,86*
5 Tage
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 52,65*
€ 69,13*
13 Tage
10
pro Stück
€ 6,29*
ab € 53,12*
€ 69,50*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,39*
€ 73,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.