Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP DAGGER PRO 650W Netzteil 20+4 pin ATX SFX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP DAGGER PRO 650W Netzteil 20+4 pin ATX SFX Schwarz
FSP DAGGER PRO 650W Netzteil 20+4 pin ATX SFX Schwarz
FSP DAGGER PRO 650W Netzteil 20+4 pin ATX SFX Schwarz
FSP DAGGER PRO 650W Netzteil 20+4 pin ATX SFX Schwarz
FSP DAGGER PRO 650W Netzteil 20+4 pin ATX SFX Schwarz
FSP DAGGER PRO 650W Netzteil 20+4 pin ATX SFX Schwarz
FSP DAGGER PRO 650W Netzteil 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76680830
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPA6504801
EAN/GTIN:
     4713224522055
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Die FSP Dagger PRO-Serie ist mit den meisten Mini-ITX- und Micro ATX Formfaktoren kompatibel. Sie ist ideal für jegliche Art von PC-System, aber auch die perfekt Wahl für Mini-PC-Enthusiasten.

Erweitertes Kabelmanagement dank Flachbandkabeln
Vollmodulares Design und Flachbandkabel erleichtern die Installation. Eine ideale und effiziente Lösung für PC-Systeme mit wenig Platz im Inneren des Gehäuses, bei dem trotzdem nicht auf einen optimalen Luftstrom verzichtet werden soll.

92-mm-Lüfter - optimiert für einen geräuscharmen Betrieb
Das FSP Dagger zeichnet sich durch sein fortschrittliches semi-fanless Design aus. Es arbeitet geräuschlos bis zu einer Systemlast von 20 %. Bei maximaler Auslastung hilft der 92-mm-Lüfter, den Geräuschpegel zu reduzieren. Im “Silent” Modus arbeitet das Netzteil bei einer Belastung von weniger als 20 % bei 0 dBA.

80 Plus® Gold Zertifizierung
Die FSP Dagger PRO-Serie ist mit 80 PLUS® Gold-Zertifizierung ausgestattet, da es einen Wirkungsgrad von mindestens 90% bei 50% Last der Netzteil-Nennleistung garantiert und somit hilft, die Stromkosten zu senken.

Leistungsstarkes +12V Single-Rail Design für Ihre Grafikkarte
Die Grafikkarte zählt zu den Komponenten die stets eine stabile Stromversorgung benötigen. Die kompakte FSP Dagger Pro-Serie wurde mit einem +12V-Single-Rail Design ausgestattet, welches der Grafikkarte die volle Leistung bietet und jegliche Überlastungen verhindert.

Unterstützt High-End Motherboards
Für Gaming-Enthusiasten verfügt das DAGGER PRO 650W über Dual-CPU-Stromversorgungsanschlüsse zur Unterstützung eines High-End-Motherboards und zur Bereitstellung einer stabilen Stromversorgung der CPU für Gaming-Enthusiasten.

Kompatibel mit PS2 Gehäusen.
Wie alle FSP SFX Netzteile ist die Dagger PRO-Serie mit einer Halterung für die Montage in Standard-PS2 ATX-Gehäusen ausgestattet.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
5
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
850 mm
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
650 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
10 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)
5 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
648 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
54 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
SFX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Ruhemodus
Ja
Geräuschpegel
40 dB
Lagertyp
Kugellager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
200000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
92 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
63.5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.