Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 40033236 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 40033236 Maulschlüssel
STAHLWILLE 40033236 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76741972
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40033236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
325 mm
Gewicht
546 g
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
32,36 mm
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823139
ab € 3,43*
Ähnlich
Stahlwille
40033032
ab € 11,92*
Ähnlich
Stahlwille
40033436
ab € 25,15*
Ähnlich
Stahlwille
40034146
ab € 38,01*
Ähnlich
Stahlwille
96400305
ab € 28,42*
Ähnlich
Stahlwille
40032732
ab € 12,98*
Ähnlich
Stahlwille
40033034
ab € 14,57*
Ähnlich
Stahlwille
40033641
ab € 28,50*
Ähnlich
Stahlwille
96400306
ab € 68,79*
Ähnlich
Stahlwille
96400307
ab € 53,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.