Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 40103030 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 40103030 Gabelringschlüssel
STAHLWILLE 40103030 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76741976
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40103030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
30 mm
Produktfarbe
Chrom
Material
Stahl
Beschichtungsmaterial
Chrom
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823695
ab € 4,99*
Ähnlich
Stahlwille
40101919
ab € 9,88*
Ähnlich
Stahlwille
40102020
ab € 10,95*
Ähnlich
Stahlwille
40102121
ab € 11,48*
Ähnlich
Stahlwille
40102222
ab € 12,08*
Ähnlich
Stahlwille
40102424
ab € 14,09*
Ähnlich
Stahlwille
40102727
ab € 16,02*
Ähnlich
Stahlwille
40103232
ab € 21,56*
Ähnlich
Stahlwille
40103636
ab € 38,75*
Ähnlich
Stahlwille
40103434
ab € 31,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.