Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 40031315 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STAHLWILLE 40031315 Maulschlüssel
STAHLWILLE 40031315 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740241
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40031315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
190 mm
Gewicht
73 g
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
13,15 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 6,37*
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,10*
€ 6,97*
4 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,11*
€ 7,00*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,16*
€ 7,02*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,29*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 127,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823111
ab € 0,83*
Ähnlich
Stahlwille
40031213
ab € 3,94*
Ähnlich
Stahlwille
40031415
ab € 4,28*
Ähnlich
Stahlwille
40031617
ab € 4,51*
Ähnlich
Stahlwille
40031214
ab € 2,56*
Ähnlich
Stahlwille
40031314
ab € 4,79*
Ähnlich
Stahlwille
40031317
ab € 5,04*
Ähnlich
Stahlwille
40031417
ab € 5,29*
Ähnlich
Stahlwille
40031618
ab € 5,81*
Ähnlich
Stahlwille
40031719
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.