Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA G7050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA G7050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G7050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G7050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G7050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G7050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G7050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G7050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G7050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G7050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G7050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76797508
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3114C006
EAN/GTIN:
     4549292151466
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
Medientypen der Multifunktionszuführung
Briefumschläge, Legal, Letter
ISO-B-Formate
B5
Umschlaggrößen
Com-10, DL
Fotopapiergrössen (imperial)
4x6,5x7,8x10 "
Benutzerdefinierte Medienbreite
55 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
89 - 676 mm
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
7700 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Sonstige Funktionen
PictBridge
Ja
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
350 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
35 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Textzeilen
2 Zeilen
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Windows 10 Mobile, iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
403 mm
Tiefe
369 mm
Höhe
234 mm
Gewicht
9600 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich
216 x 297 mm
Scantechnologie
CIS
Eingabe Farbtiefe
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe
8 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
22 s
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Ausweiskopierfunktion
Ja
Ränderlöschfunktion
Ja
Fax
Faxen
Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz)
300 x 300 DPI
Fax-Auflösung (Farbe)
200 x 200 DPI
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
50 Seiten
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
15 W
Stromverbrauch (Standby)
1.8 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.19 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus
Auto
Randloser Druck
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,17*
€ 501,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,07*
€ 497,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,37*
€ 484,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,33*
€ 469,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,67*
€ 438,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.