Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iogear GUB231 Drucker-Switch Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iogear GUB231 Drucker-Switch Kabelgebunden
iogear GUB231 Drucker-Switch Kabelgebunden
iogear GUB231 Drucker-Switch Kabelgebunden
iogear GUB231 Drucker-Switch Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-7679943
Hersteller:
     IOGEAR
Herst.-Nr.:
     GUB231
EAN/GTIN:
     881317504807
Suchbegriffe:
Drucker Switch
Printer Switch
USB Switch
usb switch
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
1.82 m
Weitere Anschlüsse
1 x USB Type A 2 x USB Type B
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
63.5 x 25.4 x 69.85 mm
Gewicht
45.36 g
Technische Details
Mitgelieferte Kabel
USB
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP / Vista (32-/64-bit) /7 (32-/64-bit) Mac OS X v10.3.5 +
LED-Anzeigen
Ja
Netzwerk
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.