Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iogear GUB431 Drucker-Switch Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iogear GUB431 Drucker-Switch Kabelgebunden
iogear GUB431 Drucker-Switch Kabelgebunden
iogear GUB431 Drucker-Switch Kabelgebunden
iogear GUB431 Drucker-Switch Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-7679944
Hersteller:
     IOGEAR
Herst.-Nr.:
     GUB431
EAN/GTIN:
     881317504814
Suchbegriffe:
Drucker Switch
Printer Switch
USB Switch
usb switch
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Energie
Netzteiltyp
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
1.82 m
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
101.6 x 25.4 x 76.2 mm
Gewicht
90.72 g
Technische Details
Mitgelieferte Kabel
USB
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP / Vista (32-/64-bit) / 7 (32-/64-bit) Mac OS X v10.3.5 +
LED-Anzeigen
Ja
Netzwerk
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.