Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT RB-ALUCASEP4+01B Zubehör für Entwicklungsplatinen Hülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT RB-ALUCASEP4+01B Zubehör für Entwicklungsplatinen Hülle Schwarz
Joy-iT RB-ALUCASEP4+01B Zubehör für Entwicklungsplatinen Hülle Schwarz
Joy-iT RB-ALUCASEP4+01B Zubehör für Entwicklungsplatinen Hülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76838011
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-ALUCASEP4+01B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Gehäuse
Entwicklungskit
Dieses robuste, schwarze Aluminiumgehäuse in hochwertiger Optik ist mit nur wenigen Handgriffen montiert und bietet Ihrem Raspberry Pi 4 B durch die stabile Bauweise ausreichend Schutz und gleichzeitig sind alle Anschlüsse inkl. des SD-Kartenslots und GPIO Ports leicht zugänglich.

Dank der seitlichen Öffnung können Sie die Anschlusskabel des GPIO Ports direkt nach Außen führen.

Zusätzlich empfehlen wir unseren Kühlkörper mit aktiven Lüfter ( RB-Heatsink2 ) zu unserem Gehäuse, damit die entstehende Wärme des neuen Raspberry PI 4 durch die Lüftungslöcher direkt nach Außen abgeführt wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
60 mm
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Kompatibilität
Raspberry Pi
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.