| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-76838599 Herst.-Nr.: 700909 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Briefumschlag Elco Aktenfalten. 50mm Stehboden. Format des Couverts: B4. Grösse (B x H): 250 x 353 mm. Farbe: braun. Ausführung: mit Haftklebung. Papierqualität: Kraft, 140 g/m2. Garantiedauer: 5 Jahre. Inhalt: 250 Kuverts. Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | B4 (250 x 353 mm) | | Produktfarbe | Gelb | | Material | Papier | | Mediengewicht | 140 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Breite | 250 mm | | Länge (mm) | 353 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, elco briefhülle b4, b4 briefkuvert, elco briefumschläge farbig |
| | |
| |