Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect CABLEMANA-6W Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelhalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect CABLEMANA-6W Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelhalter Weiß
Microconnect CABLEMANA-6W Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelhalter Weiß
Microconnect CABLEMANA-6W Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelhalter Weiß
Microconnect CABLEMANA-6W Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelhalter Weiß
Microconnect CABLEMANA-6W Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelhalter Weiß
Microconnect CABLEMANA-6W Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelhalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76859065
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     CABLEMANA-6W
EAN/GTIN:
     5706998962867
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Zweck
Tisch/Bank
Produktfarbe
Weiß
Selbstklebend
Ja
Anzahl Ringe
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
173 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Paketgewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.