Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA FS-C5015N Farbe 600 x 600 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA FS-C5015N Farbe 600 x 600 DPI A4
KYOCERA FS-C5015N Farbe 600 x 600 DPI A4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-768698
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     870B61102HJ3NL0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
  • Bis zu 16 Seiten A4 pro Minute in s/w und Farbe. - 600 dpi mit Multibit-Technologie. - 600 Blatt Papierkapazität, erweiterbar auf 1.100 Blatt. - 128 MB Seitenspeicher. - USB 2.0 (Hi-Speed) und Netzwerkschnittstelle. - Optionale Duplex-Einheit. - Geringste Druckkosten seiner Klasse. Schluss damit, die Dinge nur schwarzweiß zu sehen – mit dem FS-C5015N. Damit geht es in Ihrem Büro einfach bunter zu. Denn er macht nicht nur mit schnellen 16 Seiten pro Minute in A4 richtig gute Laune, sondern erhellt auch die Stimmung mit brillanter 600-dpi-Druckqualität. Was sonst noch Spaß macht: Die niedrigsten Druckkosten in der jeweiligen Geräteklasse dank der einzigartigen ECOSYS-Technologie von KYOCERA und die kompakte Bauweise. Der FS-C5015N findet eben überall seinen Platz.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Standardpapierfächer
2
Netzwerkfunktionen
Fast Ethernet 10/100Base-TX
Emulation
PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL 3
Kundenspezifische Mediengrößen
(148 x 210 mm)- (216 x 356 mm)
Mediengewicht (Fach 2)
60-200 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24000 g
Abmessungen (BxTxH)
345 x 470 x 385 mm
Netzwerk
Netzwerkfähig
Ja
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
Maximale Druckgröße
210 x 297 mm
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Brief
Mediengewicht (Fach 1)
60-105 g/m²
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
500 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Kapazität Papierfach 2
100 Blätter
Maximale Papierkapazität
1100 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
50000 Seiten pro Monat
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
452 W
Stromverbrauch (Standby)
173 W
Stromverbrauch (PowerSave)
16 W
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
16 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
16 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
80 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
16 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
16 s
Leistungen
Speicherkapazität
128 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
PowerPC 750CXr
Prozessortaktfrequenz
400 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
52 dB
Schallleistungspegel (Standby)
36 dB
Design
Zertifizierung
TÜV/GS, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 776,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,79*
€ 995,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,28*
€ 992,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,65*
€ 978,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,90*
€ 961,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,28*
€ 923,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1503K00000
ab € 252,22*
Zubehör
Kyocera
302HJ93040
ab € 132,40*
Zubehör
Kyocera
302HJ93031
ab € 142,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.