Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Aquacolor Mehrfarbig 24 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Aquacolor Mehrfarbig 24 Stück(e)
STABILO Aquacolor Mehrfarbig 24 Stück(e)
STABILO Aquacolor Mehrfarbig 24 Stück(e)
STABILO Aquacolor Mehrfarbig 24 Stück(e)
STABILO Aquacolor Mehrfarbig 24 Stück(e)
STABILO Aquacolor Mehrfarbig 24 Stück(e)
STABILO Aquacolor Mehrfarbig 24 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76870474
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1624-5
EAN/GTIN:
     4006381146494
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarbig
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Leitungsdurchmesser
2.8 mm
Ursprungsland
Tschechische Republik
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96091090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
13 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Verpackungstiefe
198 mm
Paketgewicht
267 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
216 mm
Gewicht
273.7 g
Breite
188 mm
Höhe
13 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILO
1624/3
ab € 6,09*
Ähnlich
STABILO
1624/6
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.