Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Aquacolor Mehrfarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
STABILO Aquacolor Mehrfarbig
STABILO Aquacolor Mehrfarbig
STABILO Aquacolor Mehrfarbig
STABILO Aquacolor Mehrfarbig
STABILO Aquacolor Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87375247
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1624/6
EAN/GTIN:
     4006381483674
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarbig
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Leitungsdurchmesser
2.8 mm
Ursprungsland
Tschechische Republik
Deckeltyp
Fixed
Leicht zu schärfen
Ja
Namensschild
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96091090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
8 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Verpackungstiefe
179 mm
Paketgewicht
124 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,28917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,30*
€ 11,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILO
1624/3
ab € 6,09*
Ähnlich
STABILO
1624-5
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.