Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moleskine Classic Notizbuch 192 Blätter Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moleskine Classic Notizbuch 192 Blätter Blau
Moleskine Classic Notizbuch 192 Blätter Blau
Moleskine Classic Notizbuch 192 Blätter Blau
Moleskine Classic Notizbuch 192 Blätter Blau
Moleskine Classic Notizbuch 192 Blätter Blau
Moleskine Classic Notizbuch 192 Blätter Blau
Moleskine Classic Notizbuch 192 Blätter Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76878108
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     893564
EAN/GTIN:
     8051272893564
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
EIGENSCHAFTEN - Fester Einband mit abgerundeten Ecken und Gummiband zum Verschliessen - Lesezeichen - Faltasche am hinteren Buchdeckel - Blattseite mit „in case of loss“ Label - Elfenbeinweisses Papier 70 g/m2, säurefrei - Gummiband zum Verschliessen, Lesezeichen und Falttasche in der Einbandfarbe
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
192 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Hardcover
Mediengewicht
70 g/m²
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Abgerundete Kanten
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Tasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
140 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moleskine
805-12-7289-364-9
ab € 9,82*
Ähnlich
Moleskine
805-50-0285-512-9
ab € 14,12*
Ähnlich
Moleskine
805-50-0285-513-6
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.