Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 8507 Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 8507 Keramik
Ideal-tek 8507 Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76977521
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     8507.IT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Merkmale
Material
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
663825
ab € 128,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.