Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenthal 27007-016001-48027 Weinglas 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rosenthal 27007-016001-48027 Weinglas 400 ml
Rosenthal 27007-016001-48027 Weinglas 400 ml
Artikel-Nr.:
     2813-390-004
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     27007-016001-48027
EAN/GTIN:
     4012434639134
Suchbegriffe:
Weinglas
Weingläser
Weißwein-Glas
Weißwein-Kelch
Spülmaschinenfestes Glas
Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur Reinigung der Produkte dieser Serie:
Die Gläser können in den Geschirrspüler gegeben werden!
Die Glasartikel sollten mit einer leichten Neigung in die Spülmaschine gelegt werden, um rückstandfreies Ablaufen des Wassers zu ermöglichen. Dabei ist darauf zu achten, die Glasartikel so zu legen, dass Sie nicht aneinander stoßen In der Spülmaschine sollte diese Glasserie im Schonwaschgang bei niedrigster Temperatur und mit milden Spülmitteln gereinigt werden. Bitte vermeiden Sie eine Überdosierung von Spülmittel.
Die Spülmaschine ist nach jedem Spülvorgang sofort zu öffnen, damit der heiße Dampf entweichen kann, um somit ein Korrodieren der Oberfläche zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Glas
Kollektion
DiVino
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
400 ml
Glas-Höhe
220 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,089*
€ 8,399*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 41,32002*
€ 54,11004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,399*
€ 9,995
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,989*
€ 9,507
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,759*
€ 9,233
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,089*
€ 7,246
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 50,394* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.