Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eQ-3 AG HmIP-SWDM Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eQ-3 AG HmIP-SWDM Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
eQ-3 AG HmIP-SWDM Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
eQ-3 AG HmIP-SWDM Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
eQ-3 AG HmIP-SWDM Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
eQ-3 AG HmIP-SWDM Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
eQ-3 AG HmIP-SWDM Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
eQ-3 AG HmIP-SWDM Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77194766
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     151363A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
Holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe
ÜBERWACHUNG FÜR EIN SICHERES ZUHAUSE Öffnen oder Schließen von Fenstern und Türen wird sofort erkannt und in der Homematic IP App angezeigt. In Kombination mit einer Homematic IP Alarmsirene (z. B. HmIP-ASIR-2) wird das Zuhause noch sicherer: beim Öffnen eines Fensters oder einer Tür wird automatisch ein lautstarker Alarm ausgelöst. FRISCHE LUFT OHNE ENERGIEVERSCHWENDUNG In Verbindung mit Homematic IP Heizkörperthermostaten wird die Raumtemperatur während des Lüftens automatisch abgesenkt. Die Absenktemperatur lässt sich sogar individuell festlegen. Mit dem Schließen des Fensters wird die Wohlfühltemperatur automatisch wiederhergestellt. ALLES IM BLICK BEIM VERLASSEN DES HAUSES Die Homematic IP App ermöglicht einen aktuellen Überblick über alle Fenster und Türen im Smart Home für ein sicheres Gefühl beim Verlassen des Zuhauses oder von unterwegs. INDIVIDUELLE KONFIGURATION Im Stand-alone-Betrieb (Push-to-Pair) können bis zu acht Homematic IP Heizkörperthermostate – basic (HmIP-eTRV-B) direkt angelernt werden. Dies macht das automatische Absenken der Raumtemperatur beim Lüften möglich. Mit einem Access Point erfolgt die Konfiguration und Statusanzeige über die kostenlose Homematic IP Smartphone-App. Dies ermöglicht die Kombination mit einer Vielzahl von Homematic IP Geräten für erweiterten Funktionsumfang. EINFACH KLEBEN ODER SCHRAUBEN Das im Lieferumfang enthaltene Montagematerial ermöglicht eine Befestigung des Kontaktes und des Magnets entweder mit Schrauben oder Klebestreifen. Durch rückstandsloses Entfernen der Klebestreifen ist der Fensterkontakt sogar für Mietwohnungen geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
RF Wireless
Produktfarbe
Weiß
Funkfrequenz
868.0-868.6, 869.4-869.65 MHz
Maximum Außenabstand
200 m
Umgebungstemperatur (min.)
-10 °C
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Umgebungstemperatur (max.)
50 °C
Kompatible Produkte
Homematic IP Radiator Thermostat, Homematic IP Alarm Siren (e.g. HmIP-ASIR-2)
Zertifizierung
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
46 g
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
36 mm
Verpackungshöhe
93 mm
Paketgewicht
130 g
Energie
Akku-/Batterietyp
2x 1.5 V LR03/micro/AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Batterielebensdauer
48 Monat( e)
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.