Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil EX31 Interkom-System-Zubehör Unterputzdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fanvil Unterputzzubehör EX31
Fanvil Unterputzzubehör EX31
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77328561
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     EX31
EAN/GTIN:
     6937295601732
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
6 mm
Merkmale
Produkttyp
Unterputzdose
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Markenkompatibilität
Fanvil
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Kompatibilität
i18S, i23S, i31S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.