Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 170924 Kleinteil/Werkzeugkasten Leder Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 170924 Kleinteil/Werkzeugkasten Leder Schwarz, Metallisch
Cimco 170924 Kleinteil/Werkzeugkasten Leder Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77394490
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170924
EAN/GTIN:
     4021103709245
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Leder
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Scharnierdeckel
Ja
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Schlüssel
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
290 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.