Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77397159
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerkabel
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY

Nutzen
- Großes Angebot an standardisierten Längen und Individualschnitten
- Sehr großes Artikelspektrum, Ausführungen mit bis zu 100 Adern

Anwendungsgebiete
- Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung
- Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind
- In Energieführungsketten für Verfahrwege bis 5 m und 0,2 ... 1 Millionen Biegezyklen, für folgende Abmessungen: 0,5 bis 2,5 mm² und 2 bis 7 Adern

Produkteigenschaften
- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
- Gute chemische Beständigkeit, siehe Kataloganhang T1
- Ölbeständig nach DIN EN 50290-2-22 (TM54)
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Insulationsdicke
11 mm
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
11
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kupferindex
158 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
CE, VDE, ECOLAB, EAC, Fire, IEC 60332-1-2, EN 50290-2-22, EN 60228, IEC 60228
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
5 m
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 1,5mm²
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,905*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,8226* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 321,325*
€ 382,37675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 319,455*
€ 380,15145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 307,545*
€ 365,97855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 298,395*
€ 355,09005
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 273,905*
€ 325,94695
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,32*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.