Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 110856 Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 110856 Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Metrisch
Cimco 110856 Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Metrisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77398210
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     110856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße langer Arm
300 mm
Schlüsselgröße kurzer Arm
160 mm
Merkmale
Produkttyp
T-Griff-Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
T-Griff-Typ
T-Griff mit kurzem Arm
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
13 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
110860
ab € 23,14*
Ähnlich
Cimco
110862
ab € 23,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.