Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Blau
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Blau
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Blau
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Blau
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Blau
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Blau
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Blau
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Blau
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Blau
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Blau
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Blau
Joule Performance Raid PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77463692
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     JOU-CM-RAID-BL
EAN/GTIN:
     7640143874644
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
NAS
NAS Server
Unser Gaming Stuhl verzichtet in der günstigeren Variante keinesfalls auf unser Hauptmerkmal. Auch hier ist die Sitzfläche mit echtem italienischem Alcantara ausgestattet. Gegenüber unseren Premium Modellen kommt hier lediglich Kunstleder auf den Seitenelementen zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
PC-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht
150 kg
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Armlehne
Ja
Sockelfarbe
Schwarz/Blau
Sockelmaterial
Metall
Rahmenfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Metall
Sitzfarbe
Schwarz, Blau
Sitzmaterial
Leder
Farbe Rückenlehne
Schwarz, Blau
Material Rückenlehne
Leder
Schaumdichte
Hohe Dichte
Armlehnenart
Gepolsterte Armlehne
Einstellbare Armlehne
Ja
Einstellungsart Armlehne
4D-Armlehne
Nackenkissen
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Mechanismus-Typ
Schmetterlingsmechanismus
Sitzmechanismus
Vorwärtsgleiten
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Atmungsaktiv
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30600 g
Ergonomie
Kopfstütze
Ja
Schaukelfunktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
775 mm
Höhe (min)
395 mm
Höhe (max)
905 mm
Gewicht
27540 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,26*
€ 446,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,24*
€ 445,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,94*
€ 431,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,31*
€ 431,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,01*
€ 390,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Joule Performance
JOU-CM-RAID-RD
ab € 327,03*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-CX-STEALTH-BK
ab € 420,74*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-CX-STORM-BL
ab € 421,16*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-CM-RAID-BL-HICRO
ab € 297,83*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-CM-RAID-RD-HICRO
ab € 298,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.