Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance Storm PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance Storm PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Blau
Joule Performance Storm PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Blau
Joule Performance Storm PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Blau
Joule Performance Storm PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Blau
Joule Performance Storm PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Blau
Joule Performance Storm PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Blau
Joule Performance Storm PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Blau
Joule Performance Storm PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Blau
Joule Performance Storm PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Blau
Joule Performance Storm PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Blau
Joule Performance Storm PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Blau
Joule Performance Storm PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77463695
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     JOU-CX-STORM-BL
EAN/GTIN:
     7640143873067
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl
Der Premium Gaming Stuhl von Joule Performance. Sitz- und Rückenpolster sind mit echtem italienischen Alcantara überzogen und vermitteln ein perfektes Sitzgefühl - auch im Hochsommer! Der Stoff eignet sicher hervorragend dafür, denn er ist atmungssaktiv, langlebig und pflegeleicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
PC-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht
150 kg
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Armlehne
Ja
Sockelfarbe
Schwarz/Blau
Sockelmaterial
Metall
Rahmenfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Metall
Sitzfarbe
Schwarz, Blau
Sitzmaterial
Alcantara, Leder
Farbe Rückenlehne
Schwarz, Blau
Material Rückenlehne
Alcantara, Leder
Armlehnenart
Harte Armlehne
Einstellbare Armlehne
Ja
Einstellungsart Armlehne
4D-Armlehne
Nackenkissen
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Mechanismus-Typ
Schmetterlingsmechanismus
Sitzmechanismus
Vorwärtsgleiten
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Atmungsaktiv
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30500 g
Ergonomie
Kopfstütze
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
775 mm
Höhe (min)
395 mm
Höhe (max)
905 mm
Gewicht
27450 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,51*
€ 596,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,94*
€ 588,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,24*
€ 565,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,70*
€ 545,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,16*
€ 501,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Joule Performance
JOU-CM-RAID-BL
ab € 328,01*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-CM-RAID-RD
ab € 327,03*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-CX-STEALTH-BK
ab € 420,74*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-CM-RAID-BL-HICRO
ab € 297,83*
Ähnlich
Joule Performance
JOU-CM-RAID-RD-HICRO
ab € 298,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.