Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller NQ15 Heißluftdüse 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T0058736838N | Heißluftdüse NQ15, 4 Seiten 14,5 x 10,0 mm
T0058736838N | Heißluftdüse NQ15, 4 Seiten 14,5 x 10,0 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77476384
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0058736838N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
weller heißluftdüsen
heißluftdüsen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Heißluftdüse
Markenkompatibilität
Weller
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
14.5 mm
Breite
10 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058736875N
ab € 78,26*
Zubehör
Weller Tools
T0058736837N
ab € 70,60*
Zubehör
Weller Tools
T0058736814N
ab € 70,56*
Zubehör
Weller Tools
T0058768747N
ab € 44,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.