Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher TLO 18-32 BATTERY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher TLO 18-32 BATTERY
Kärcher TLO 18-32 BATTERY
Kärcher TLO 18-32 BATTERY
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77478098
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.444-020.0
EAN/GTIN:
     4054278548951
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
astschere bypass
astschere
ASTSCHERE TLO 18-32 BATTERY

Äste mit einem Durchmesser von bis zu 3 Zentimetern sind für die Kärcher Akku-Astschere kein Problem. Dank ihrer hochwertigen Bypassklinge lassen sie sich schonend ohne Kraftaufwand schneiden – egal, wie schwer sie zu erreichen sind. Und mit einem zusätzlich fixierbaren Haken können festgeklemmte Äste aus dem Baum gelöst werden. So unkompliziert war der Astschnitt noch nie.

18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform

Das Gerät kann mit allen 18 V Kärcher Battery Power-Akkus betrieben werden.

Bypassklinge

Schneidet besonders präzise und schonend.

Hohe Reichweite

Auch höher liegende Äste können problemlos erreicht werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2410 g
Breite
96 mm
Tiefe
911 mm
Höhe
209 mm
Paketgewicht
3250 g
Merkmale
Schallleistungspegel
80 dB
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,53*
€ 211,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,63*
€ 210,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,15*
€ 201,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.