| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-77478134 Herst.-Nr.: 6.296-109.0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| EIGENSCHAFTEN
- Sehr ergiebiges Konzentrat für die Scheibenwaschanlage in den Wintermonaten. 5 Liter Konzentrat ergeben bis zu 15 Liter Scheibenwaschflüssigkeit. - Verhindert zuverlässig das Einfrieren der Scheibenwaschanlage - rückstandsfreie, streifenfrei abtrocknende Reinigung - entfernt Bremsstaub, Reifenabrieb, Wintersalzablagerungen, Schnee- und Matschverschmutzungen - Vermindert Blendeffekte durch Streulicht - Erzeugt keine Spannungsrisse auf Polycarbonat und ist darum auch für die Reinigung von z. B. Scheinwerfergläsern geeignet - Dank Anti-Kalk-Formel mit Wasser aller Härtegrade mischbar. Kein Verkalken der Scheibenwaschanlage oder Verstopfung der Spritzdüsen. - Fächerdüsentauglich - Mit Kärcher Sommerscheibenreiniger mischbar. In der Übergangszeit im Herbst und im Frühling muss der Tank nicht extra entleert werden. - angenehmer, frischer Citrusduft Weitere Informationen: Merkmale | Volumen (ml) | 5000 ml | | Spendertyp | Kanister | | Produktfarbe | Blau, Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibenenteiser, Türschlossenteiser, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Reinigungsmittel, Reinigungsmittel Kärcher, Frostschutzkonzentrat für Scheibenwaschanlage, Scheibenfrostschutz, Scheibenfrostschutz-Konzentrat, Scheibenfrostschutzmittel, scheibenfrostschutz-konzentrat 5l, kärcher ersatzteile |
| | |
| |