Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adobe FreeHand MX Desktop publishing 1 Lizenz(en) Deutsch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Adobe FreeHand MX Desktop publishing 1 Lizenz(en) Deutsch
Adobe FreeHand MX Desktop publishing 1 Lizenz(en) Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-774960
Hersteller:
     Adobe
Herst.-Nr.:
     38001370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adobe Bildbearbeitung
Adobe Bildbearbeitung Lizenzen
Adobe Freehand
Freehand
Mehrere Attribute Wenden Sie eine beliebige Anzahl von Strich-, Füllungs- und Effektattributen auf ein einziges Vektor- oder Textobjekt an. Aktionswerkzeug Komplexe Aktionen aus Macromedia Flash können per Drag & Drop auf Objekte, Symbole und Seiten angewendet werden. Verbindungslinienwerkzeug Mit dem Verbindungslinienwerkzeug können Sie rasch Informationsarchitekturen, Datenabläufe und Sitemaps darstellen.
Weitere Informationen:
Lizenz
Typ
Desktop publishing
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Software-Typ
Disk Kit
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
70 MB
Min. benötigter RAM
64 MB
Minimum Prozessor
Intel Pentium II 300MHz, PowerPC G3
Mac-Kompatibilität
Ja
Kompatible Betriebssysteme
<ul><li>Microsoft Windows 98 SE, Windows ME, Windows NT 4 (Service Pack 6), Windows 2000, Windows XP - PowerPC G3</li></ul>
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 20,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,89*
€ 33,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,95*
€ 32,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,04*
€ 30,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,31*
€ 27,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,16*
€ 23,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.