Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
Phoenix Contact 1658435 Drahtverbinder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-77541211
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1658435
EAN/GTIN:
4046356163118
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: PA, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Kabelabgang: gerade, Farbe: verkehrsgrau A RAL 7042
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10.2 g
Merkmale
Material
Polyamid
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Western stecker
,
Westernstecker
,
rj45 steckverbinder cat5e
,
rj45 steckverbinder
,
phoenix contact rj45 steckverbinder
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,47*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netzwerkkabel
Phoenix Contact
1416376
ab € 386,26*
Zubehör
Netzwerkkabel
Phoenix Contact
1416389
ab € 245,21*
Zubehör
RJ45-Buchseneinsatz
Phoenix Contact
1418984
ab € 9,30*
Zubehör
RJ45-Buchseneinsatz
Phoenix Contact
1419021
ab € 9,30*
Zubehör
RJ45-Kodierringe
Phoenix Contact
1656893
ab € 44,34*
Zubehör
DURATOOL HT-N468B CRIMPWERKZEUG
Duratool
HT-N468B
ab € 34,79*
Zubehör
Phoenix Contact 1657407 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert Werkzeug 1St.
Phoenix Contact
1657407
ab € 110,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen