Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1404496 Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1404496 Wandplatte/Schalterabdeckung
Phoenix Contact 1404496 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77562171
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404496
EAN/GTIN:
     4046356698399
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
RJ45 Steckverbinder
Schalterabdeckung
Datenfrontplatte mit Kontakteinsätzen, Kunststoff mit Schirmblech, 1×RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse); 1× D-SUB 9 (Buchse/Buchse)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Merkmale
Material
Thermoplastisches Polyester (PBT)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
87.5 mm
Gewicht
49.2 g
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801494
ab € 4,4637*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.