Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-141202 Herst.-Nr.: 1004584 EAN/GTIN: 4017918012205 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblockmarker | | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | | Betriebstemperatur | -20 - 85 °C | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 13 mm | | Höhe | 23.5 mm | | Gewicht | 0.44 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,16* | € 7,88* | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,45* | ab € 5,28* | € 8,06* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 5,413* | € 8,304* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 5,53* | € 8,41* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 5,6245* | € 8,5045* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,516* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|