Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 117200 Steckschlüssel Steckschlüssel-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 117200 Steckschlüssel Steckschlüssel-Set
Cimco 117200 Steckschlüssel Steckschlüssel-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77709224
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüssel-Set
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anzahl der Buchsenpunkte
6
Material
Chrom-Vanadium-Stahl, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
125 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 46,24* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.