Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 132536 Stanze, Nägel-Set & Punze Durchschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 132536 Stanze, Nägel-Set & Punze Durchschlag
Cimco 132536 Stanze, Nägel-Set & Punze Durchschlag
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77717737
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     132536
EAN/GTIN:
     4021103325360
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Schneidkronen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Durchschlag
Material
Stahl
Materialbehandlungsfunktionen
Gehärteter Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Handgrifffarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
ST37
Entfernbare Rollen
Ja
Umdrehbare Klinge
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10 mm
Schaftdurchmesser
30.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.