Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85884 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85884 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz, Grau
DeLOCK 85884 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz, Grau
DeLOCK 85884 HDMI-Kabel 30 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77772519
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85884
EAN/GTIN:
     4043619858842
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit HDMI Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Dieses aktive optische Kabel ist besonders dünn und kann Signale verlustfrei über längere Distanzen übertragen.
Auf beiden Seiten befindet sich ein kompakter Micro HDMI Anschluss mit abnehmbarem Adapter auf HDMI-A, so dass das Kabel einfach und bequem installiert werden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.4 mm
Merkmale
Kabellänge
30 m
Anschluss 1
HDMI Typ D (Mikrofon)
Anschluss 2
HDMI Typ D (Mikrofon)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.