Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 132812 Stanze, Nägel-Set & Punze Durchschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 132812 Stanze, Nägel-Set & Punze Durchschlag
Cimco 132812 Stanze, Nägel-Set & Punze Durchschlag
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77790967
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     132812
EAN/GTIN:
     4021103328125
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Schneidkronen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Merkmale
Produkttyp
Durchschlag
Material
Stahl
Materialbehandlungsfunktionen
Gehärteter Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Handgrifffarbe
Schwarz
Entfernbare Rollen
Ja
Umdrehbare Klinge
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,59*
€ 813,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,26*
€ 794,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,71*
€ 751,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,80*
€ 741,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,72*
€ 727,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
135046
ab € 107,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.