Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 170-00132 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 170-00132 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 16 A
Distrelec RND 170-00132 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 16 A
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77861604
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 170-00132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
16 A
Betriebsklasse
F
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Messing, Keramik
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Zertifizierung
RoHS, UL
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Durchmesser
6.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.