| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-77907269 Herst.-Nr.: C13T05A100 EAN/GTIN: 8715946676494 |
| |
|
| | |
| Haltbarkeit: Mit DURABrite Pro-Tinten gedruckte Dokumente können im Büro aufbewahrt werden, ohne dass dies zulasten ihrer Lesbarkeit geht. In einem von unabhängiger Stelle durchgeführten Test wurde gezeigt, dass sie bei Aufbewahrung im Dunkeln über 400 Jahre haltbar sind.
Verlässliche Druckqualität: Im Gegensatz zu Pigmenttinten auf Ölbasis wellt sich bei der wasserbasierten Pigmenttinte von DURABrite Pro nicht das Papier, wenn die Dokumente in Klarsichtfolien aus Polypropylen aufbewahrt werden. Das erleichtert die Archivierung und schützt ausgedruckte Dokumente vor Qualitätsverlust.
Pigmenttinte auf Wasserbasis: In den Business-Tintenstrahldruckern von Epson werden Pigmenttinten verwendet, die im Gegensatz zu den Farbstofftinten aus herkömmlichen Tintenstrahldruckern die Bildqualität verbessern und die Aufbewahrung von Dokumenten vereinfachen. Wasserbasierte Pigmente liefern einen hochwertigen Farbdruck. Dank ihrer hohen Beständigkeit gegenüber Wasser und Textmarker sind diese Tinten vielseitig einsetzbar, so unter anderem für Geschäftsdokumente, Direktmailings und einfache Flyer.
Kratzfest: Die Pigmenttinten von Epson dringen tief in die Papierfasern ein und verhindern so die Manipulation von Dokumenten. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC WorkForce Pro WF-C878RDWF Series WorkForce Pro WF-C878RDWF WorkForce Pro WF-C878RDTWFC WorkForce Pro WF-C879RDWF Series WorkForce Pro WF-C879RDWF WorkForce Pro WF-C879RDTWFC WorkForce Pro WF-C879RDTWF WORKFORCE PRO WF-C878RDTWF WORKFORCE PRO WF-C878RD3TWFC | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Ursprungsland | Japan | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 143 mm | | Verpackungstiefe | 424 mm | | Verpackungshöhe | 40 mm | | Paketgewicht | 730 g | Technische Details | Hauptkarton GTIN (EAN/UPC) | 8715946681146 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, epson tinte schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |