Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson DURABrite Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson DURABrite Pro
Epson DURABrite Pro
Epson DURABrite Pro
Epson DURABrite Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77907271
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T05A400
EAN/GTIN:
     8715946676821
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Haltbarkeit:
Mit DURABrite Pro-Tinten gedruckte Dokumente können im Büro aufbewahrt werden, ohne dass dies zulasten ihrer Lesbarkeit geht. In einem von unabhängiger Stelle durchgeführten Test wurde gezeigt, dass sie bei Aufbewahrung im Dunkeln über 400 Jahre haltbar sind.

Verlässliche Druckqualität:
Im Gegensatz zu Pigmenttinten auf Ölbasis wellt sich bei der wasserbasierten Pigmenttinte von DURABrite Pro nicht das Papier, wenn die Dokumente in Klarsichtfolien aus Polypropylen aufbewahrt werden. Das erleichtert die Archivierung und schützt ausgedruckte Dokumente vor Qualitätsverlust.

Pigmenttinte auf Wasserbasis:
In den Business-Tintenstrahldruckern von Epson werden Pigmenttinten verwendet, die im Gegensatz zu den Farbstofftinten aus herkömmlichen Tintenstrahldruckern die Bildqualität verbessern und die Aufbewahrung von Dokumenten vereinfachen. Wasserbasierte Pigmente liefern einen hochwertigen Farbdruck. Dank ihrer hohen Beständigkeit gegenüber Wasser und Textmarker sind diese Tinten vielseitig einsetzbar, so unter anderem für Geschäftsdokumente, Direktmailings und einfache Flyer.

Kratzfest:
Die Pigmenttinten von Epson dringen tief in die Papierfasern ein und verhindern so die Manipulation von Dokumenten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
WorkForce Pro WF-C879RDWF Series WorkForce Pro WF-C879RDWF BAM WorkForce Pro WF-C879RDWF WorkForce Pro WF-C879RDTWFC WorkForce Pro WF-C879RDTWF EPP WorkForce Pro WF-C879RDTWF WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC EPP WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC WorkForce Pro WF-C878RDWF Series WorkForce Pro WF-C878RDWF BAM WorkForce Pro WF-C878RDWF WorkForce Pro WF-C878RDTWFC WorkForce Pro WF-C878RDTWF WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
277 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
380 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946681177
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,31*
€ 208,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,53*
€ 169,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CH60401
ab € 1.330,63*
Zubehör
Epson
C11CH35401BP
ab € 4.309,63*
Zubehör
Epson
C11CH35401BB
ab € 3.294,55*
Zubehör
Epson
C11CH35401BR
ab € 3.546,48*
Zubehör
Epson
C11CH35401
ab € 1.826,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.