Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivetti B1337 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olivetti B1337 Tonerkartusche Original Schwarz
Olivetti B1337 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77909316
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     B1337
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Olivetti
Kompatibilität
d-Color MF3303/4003
Schwarztoner Seitenleistung
13000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
OEM-Code
B1337
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Olivetti
B1336
ab € 37,96*
Ähnlich
Olivetti
B1338
ab € 37,87*
Ähnlich
Olivetti
B1339
ab € 44,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.