Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivetti B1338 Tonerkartusche Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olivetti B1338 Tonerkartusche Original Magenta
Olivetti B1338 Tonerkartusche Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77909323
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     B1338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Olivetti
Kompatibilität
d-Color MF3303/4003
Farbtoner-Seitenleistung
9000 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
OEM-Code
B1338
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Olivetti
B1336
ab € 37,96*
Ähnlich
Olivetti
B1337
ab € 38,00*
Ähnlich
Olivetti
B1339
ab € 44,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.